Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1380710 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381533881 |
| |
|
|  |  |
 | EFFICUT - schneller und effizienter
EFFICUT steht für schnelleres und effizienteres Arbeiten mit Holz und Metall. Durch die besondere Zahngeometrie erhöht sich die Schnittgeschwindigkeit auf bis zu 250 % im Vergleich zu einem Standardsägeblatt. Dies bedeutet eine Zeitersparnis von bis zu 60 %.
Aus diesem Grund eignen sich die Sägeblätter speziell für Akku-Maschinen. Schnellere Schnitte bedeuten zugleich mehr Schnitte mit einer Akku-Ladung - die Akku-Laufzeit kann sich um das 2,4-fache verlängern.
Die besondere Zahngeometrie der EFFICUT-Sägeblätter für Holz vereinen drei weitere Besonderheiten: 1. Die speziell geschärften Zahnköpfe sorgen für sauberere Schnitte 2. Die “spanbrechende” Zahnform sorgt für einen hervorragenden Spanabtransport 3. Der verjüngte Segmentboden der Zähne mindert den Reibungswiderstand für einen ruhigeren Lauf Weitere Informationen:  |  | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Bohrungsdurchmesser: | 30 | Anzahl der Zähne: | 24 | Hersteller: | Makita | Außendurchmesser: | 190 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (19) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 5417 | |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 18,86* | € 25,26* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | | 1 |  | € 4,79* | ab € 19,76* | € 25,71* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 20,42* | € 26,54* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 22,20* | € 28,30* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 22,47* | € 29,37* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|