Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1381154 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381553148 |
| |
|
| | |
| Umfangreiches Bit-Set in einer Box. Die Bits haben einen sicheren Halt. Der Deckel springt automatisch hoch, beim betätigen des Druckknopfes.
Lieferumfang: Bits 25 mm, PH0, PH1, 4xPH2, PH3, PZ0, PZ1, 4xPZ2, PZ3, T10, T15, 2xT20, 2xT25, T27, T30, T40, H3, H4, H5, H6, SL0.6x4.5, SL0.8x5.5, SL1.2x6.5, 1x Schnellwechsel-Bithalter 1/4"-Sechskant 60 mm Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Anzahl: | 30 | Ausführung: | Bit-Satz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bitbox, Bohrer-Satz, Bohrer-Set, Bohrersatz, Bohrerset, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, bit-satz makita, bit satz, bit-satz 31-teilig, Makita, Bit-Set, in, Akku-Box, 31-tlg.,, PH, |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 9,21* | € 13,20* | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,01* | € 13,55* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 9,53* | € 13,67* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 10,37* | € 14,84* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 6,29* | ab € 10,46* | € 14,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|