Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1381866 Herst.-Nr.: 516.1498 EAN/GTIN: 4042146753286 |
| |
|
| | |
| - mit Riffelung zum schnelleren Voranzug der Schraubverbindung
- verhindert ungewolltes Herausziehen des Vierkantes
- Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
- mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Antriebsgröße: | 1 | Hersteller: | KS Tools | Gewicht: | 380 kg | Länge: | 78 mm | Durchmesser: | 83 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KS, Tools, 1", Drehknopf-Umsteckvierkant,, mit, Druckknopf-Schnelllösefunktion |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 20,34* | € 27,72* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 22,71* | € 31,87* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,49* | € 31,91* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,68* | € 33,38* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,69* | € 38,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|