Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1381869 Herst.-Nr.: 516.1428 EAN/GTIN: 4042146753248 |
| |
|
| | |
| - mit Riffelung zum schnelleren Voranzug der Schraubverbindung
- verhindert ungewolltes Herausziehen des Vierkantes
- Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
- mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Antriebsgröße: | 1/2 | Hersteller: | KS Tools | Gewicht: | 65 kg | Länge: | 52 mm | Durchmesser: | 39 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KS, Tools, 1/2"+3/8", Drehknopf-Umsteckvierkant |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 7,26* | € 10,28* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,96* | € 11,84* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,36* | € 11,85* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,50* | € 12,44* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,63* | € 15,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|