Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Impulsschrauber DTS141Z, 18 V, 1/4", Karton, (ohne Akku, ohne Ladegerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Akku-Impulsschrauber DTS141Z, 18 V, 1/4", Karton, (ohne Akku, ohne Ladegerät)
Makita Akku-Impulsschrauber DTS141Z, 18 V, 1/4", Karton, (ohne Akku, ohne Ladegerät)
Makita Akku-Impulsschrauber DTS141Z, 18 V, 1/4", Karton, (ohne Akku, ohne Ladegerät)
Makita Akku-Impulsschrauber DTS141Z, 18 V, 1/4", Karton, (ohne Akku, ohne Ladegerät)
Makita Akku-Impulsschrauber DTS141Z, 18 V, 1/4", Karton, (ohne Akku, ohne Ladegerät)
Artikel-Nr.:
     5417B-p1382579
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381684484
Suchbegriffe:
Akku-Impulsschlagbohrschrauber
Akku-Impulsschlagschrauber
Akku-Impulsschrauber
Akku-Schlagbohrschrauber
Impulsschrauber mit geräuscharmem Betrieb und drei Leistungseinstellungen

- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- Elektrohydraulisches Impulsprinzip statt mechanischem Schlagwerk, dadurch geringe Geräuschentwicklung
- Hydraulik mit Ölkühlung für lange durchgängige Arbeitsleistung
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Drehmoment in 3 Stufen einstellbar
- T-Modus zum optimalen Verarbeiten von selbstschneidenden Schrauben
- Mit leuchtstarker Doppel-LED
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
Karton
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Schrauben-Ø:
M4 - M8
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Hersteller:
Makita
Maschine:
Ja
Gewicht mit Akkupack:
1,6 kg
Gewicht mit Akku:
1,58 kg
Höhe:
240 mm
Breite:
79 mm
Länge:
136 mm
Schlagzahl 3. Gang:
2700 Schläge/min
Schlagzahl 2. Gang:
2200 Schläge/min
Schlagzahl 1. Gang:
1400 Schläge/min
Max. Leerlaufdrehzahl 3. Gang:
3200 1/min
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
2000 1/min
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
1200 1/min
Max. Drehmoment::
40 N
Akkuspannung:
18 V
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 283,38*
€ 319,96*
Frei Haus
ab € 284,66*
€ 323,59*
13 Tage
10
€ 6,29*
ab € 300,63*
€ 340,37*
Frei Haus
ab € 305,59*
€ 342,77*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 305,11*
€ 345,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,66*
€ 411,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,65*
€ 393,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,12*
€ 382,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,49*
€ 374,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,11*
€ 363,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.