| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1384075 Herst.-Nr.: 1000207823 EAN/GTIN: 4251164228441 |
| |
|
| | |
| Klassisches Piqué-Polo mit hochwertig verarbeiteter Knopfleiste und 3 Knöpfen Ton in Ton, offene Armabschlüsse sowie Seitenschlitze, hergestellt aus langstapeliger gekämmter Baumwolle, das besonders feine Piqué ist hervorragend geeignet für jegliche Art der Veredelung. Das Polo ist modern geschnitten. Farbe ash: 99% Baumwolle, 1% Viskose, Farbe sports grey: 85% Baumwolle, 15% Viskose - erstklassige Waschergebnisse bei 60° C sowie trocknergeeignet - breites Größenangebot von XS – 5XL - individualisierbar mit Do your own Placket Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | Promodoro | Größe: | 5XL | Farbe: | steel grey | Material: | 100% Baumwolle | Gewicht: | 220 g/m² | Form: | kurzarm | Ausführung: | Polo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: herren poloshirt, Promodoro, Men’s, Superior, Polo, steel, gray |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 23,78* | € 33,42* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,88* | € 33,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|