Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWalt Akku-Winkelschleifer 18 V, 125 mm, bürstenlos, incl. 3x Akku 5 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, TSTAK-Box II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWalt Akku-Winkelschleifer 18 V, 125 mm, bürstenlos, incl. 3x Akku 5 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, TSTAK-Box II
DeWalt Akku-Winkelschleifer 18 V, 125 mm, bürstenlos, incl. 3x Akku 5 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, TSTAK-Box II
Artikel-Nr.:
     5417B-p1387545
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5035048734209
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Dewalt Zubehör
Zubehör Dewalt
DeWalt Akku-Winkelschleifer 18 V / 5 Ah
Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer
Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
Optimiertes Lüftersystem – kühlt Winkelschleifer und Elektronik effektiv während der Anwendung und erhöht die Lebensdauer
Perform & Protect: Elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle (
<2 Sekunden)
Perform & Protect: Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab und schützt so Anwender und Maschine
Kombination aus elektronischer Kupplung und Bremse minimiert die Gefahren bei Kickbacks noch effektiver
Überlastschutz zum Schutz von Anwender und Maschine
Wiederanlaufschutz – versehentliches Anlaufen des Winkelschleifers bei Akkuwechsel ausgeschlossen
Schutzgitter für Kühlluftschlitze– schützen den Motor vor groben Staubpartikeln
Schnellspannmutter - für einen schnellen, werkzeuglosen Zubehörwechsel
Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
Kompatibel mit allen DEWALT 18 Volt XR- und 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus, jeweils aller Ah-Klassen

Lieferumfang:
  • Akku-Winkelschleifer
  • 3 x 18 Volt / 5,0 Ah XR Akkus
  • System-Schnellladegerät (für alle XR-Akkus von 10,8 bis 54 Volt)
  • Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
  • Schnellspannmutter
  • Schutzhaube für Schleifarbeiten
  • T STAK-Box II
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
5 Ah
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Akkuspannung:
18 V
Typ:
DCG405P3
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akkuanzahl:
3
Aufbewahrung:
TSTAK-Box
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Max. Leerlaufschwingzahl:
9000 1/min
Schleifscheibendurchmesser:
125 mm
Gewicht mit Akku:
2,4 kg
bürstenloser Motor:
Ja
Akkutyp:
LiHD
Maschine:
Ja
Hersteller:
DeWalt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 268,01*
€ 292,91*
Frei Haus
ab € 328,15*
€ 357,54*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 326,42*
€ 357,55*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,40*
€ 392,04*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 347,59*
€ 397,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,55*
€ 425,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,15*
€ 422,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,33*
€ 418,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,44*
€ 412,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,42*
€ 388,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 48,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.