Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cotton Classics-16.3218 Piqué Polo Gr. 2XL khaki


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cotton Classics-16.3218 Piqué Polo Gr. 2XL khaki
Cotton Classics-16.3218 Piqué Polo Gr. 2XL khaki
Cotton Classics-16.3218 Piqué Polo Gr. 2XL khaki
Cotton Classics-16.3218 Piqué Polo Gr. 2XL khaki
Cotton Classics-16.3218 Piqué Polo Gr. 2XL khaki
Cotton Classics-16.3218 Piqué Polo Gr. 2XL khaki
Cotton Classics-16.3218 Piqué Polo Gr. 2XL khaki
Artikel-Nr.:
     5417B-p1388768
Hersteller:
     Fruit of the Loom
Herst.-Nr.:
     16.3218
EAN/GTIN:
     4057223662627
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Cotton Classics-16.3218 Piqué Polo

  • 3er Knopfleiste mit Knöpfen Ton-in-Ton
  • flacher Rippstrickkragen
  • Seitenschlitze, 40° waschbar
  • Material: 180g/m², 100% Baumwolle
Weitere Informationen:
Farbe:
khaki
Material:
180g/m², 100% Baumwolle, ash: 90% Baumwolle, 10% Polyester, heather grey: 97% Baumwolle, 3% Elasthan
Form:
kurzarm
Ausführung:
Polo
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
grün
Hersteller:
Fruit of the Loom
Größe:
2XL
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirts xxl, herren poloshirt, herren-poloshirt grün, Cotton, Classics-16.3218, Piqué, Polo, Gr., 2XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.