Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools ERGOTORQUE VDE PH-Schraubendreher, PH1, 265 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools ERGOTORQUE VDE PH-Schraubendreher, PH1, 265 mm
KS Tools ERGOTORQUE VDE PH-Schraubendreher, PH1, 265 mm
KS Tools ERGOTORQUE VDE PH-Schraubendreher, PH1, 265 mm
KS Tools ERGOTORQUE VDE PH-Schraubendreher, PH1, 265 mm
KS Tools ERGOTORQUE VDE PH-Schraubendreher, PH1, 265 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1388904
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1521
EAN/GTIN:
     4042146744499
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
  • PH
  • in Anlehnung an DIN 7438 / DIN ISO 8764
  • Isolierung nach IEC 60900
  • mit 2-Komponentengriff
  • brüniert
  • S2-Spezialstahl
Weitere Informationen:
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Ja
Griff:
Längsgriff
Klingenform:
rund
Abtriebsgröße:
1
Klingenmaterial:
Stahl
Ausführung Griff:
2-Komponentengriff
Grifflänge:
115
Hersteller:
KS Tools
Schaftlänge:
150
Gesamtlänge:
265
Gewicht:
152
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Schlagkappe:
Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
350
€ 19,90*
ab € 4,20*
€ 6,16*
11 Tage
350
€ 4,95*
ab € 4,84*
€ 7,09*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,59*
€ 7,21*
9 Tage
350
€ 5,99*
ab € 4,92*
€ 7,43*
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 5,29*
€ 7,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.