Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Ratschen-Maulschlüssel mit Schutzisolierung, 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Ratschen-Maulschlüssel mit Schutzisolierung, 14 mm
KS Tools Ratschen-Maulschlüssel mit Schutzisolierung, 14 mm
KS Tools Ratschen-Maulschlüssel mit Schutzisolierung, 14 mm
KS Tools Ratschen-Maulschlüssel mit Schutzisolierung, 14 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1388922
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.2266
EAN/GTIN:
     4042146748848
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Einfachringschlüssel
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht:
54
Ausführung:
Ringmaulschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
KS Tools
Winkel:
15°
Schlüsselweite:
14
Gesamtlänge:
145
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Norm:
DIN 3113, ISO 3318, IEC 60900
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 21,90*
ab € 28,72*
€ 37,81*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 31,59*
€ 42,52*
10 Tage
2
€ 4,95*
ab € 33,09*
€ 43,17*
9 Tage
2
€ 5,99*
ab € 33,88*
€ 45,51*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,30*
€ 53,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.