Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4" TORSIONpower Bit Innen6kant, 25 mm, 2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/4" TORSIONpower Bit Innen6kant, 25 mm, 2,5 mm
KS Tools 1/4" TORSIONpower Bit Innen6kant, 25 mm, 2,5 mm
KS Tools 1/4" TORSIONpower Bit Innen6kant, 25 mm, 2,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1389406
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.3407
EAN/GTIN:
     4042146761434
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
bit innensechskant
  • Innensechskant
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • Farbcodierung
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • mit Torsionszone
  • zur Abfederung von Drehmomentspitzen
  • längere Lebensdauer
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsform:
Innensechskant
Oberflächenausführung:
vernickelt
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
2,5
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/4
Hersteller:
KS Tools
Gesamtlänge:
25
Weitere Suchbegriffe: KS, Tools, 1/4", TORSIONpower, Bit, Innen6kant,
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
152
1
€ 7,50*
ab € 0,42*
€ 0,68*
9 Tage
153
1
€ 5,99*
ab € 0,49*
€ 0,85*
11 Tage
153
1
€ 4,95*
ab € 0,54*
€ 0,86*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 1,06*
27 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,74*
€ 1,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.