| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1389877 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4035386571703 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GREIFF Dreieckstuch 5950 - 3er Pack
Ausführung: Modell: 5950-1900-090
- Material: 100% Baumwolle
- Länge / Breite 110 x 77 cm
Pflegehinweis: - 95°C Normalwaschgang
- Chlor- und Sazerstoffbleiche erlaubt
- Trocknen im Tumbler bei geringer Hitze möglich
- Bügeln mit mittlerer Hitze
- Professionelle Trockenreinigung
Ausführung: Modell: 5950-6400-010 / -026 / -050 / -053
- Material: 65% Polyester / 35 % Baumwolle
- Länge / Breite 110 x 77 cm
Pflegehinweis: - 95°C Normalwaschgang
- nicht bleichen
- Trocknen im Tumbler mit geringer Hitze möglich
- Bügeln mit mittlerer Hitze
- Professionelle Trockenreinigung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Hersteller-Nr.: | 6400-010 | Farbe: | schwarz | Material: | 65 % Polyester / 35 % Baumwolle |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: GREIFF, Dreieckstuch, 5950-6400-010, schwarz, -, 3er |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 14,77* | € 21,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 15,37* | € 21,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|