| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1389878 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4035386571710 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GREIFF Dreieckstuch 5950 - 3er Pack
Ausführung: Modell: 5950-1900-090
- Material: 100% Baumwolle
- Länge / Breite 110 x 77 cm
Pflegehinweis: - 95°C Normalwaschgang
- Chlor- und Sazerstoffbleiche erlaubt
- Trocknen im Tumbler bei geringer Hitze möglich
- Bügeln mit mittlerer Hitze
- Professionelle Trockenreinigung
Ausführung: Modell: 5950-6400-010 / -026 / -050 / -053
- Material: 65% Polyester / 35 % Baumwolle
- Länge / Breite 110 x 77 cm
Pflegehinweis: - 95°C Normalwaschgang
- nicht bleichen
- Trocknen im Tumbler mit geringer Hitze möglich
- Bügeln mit mittlerer Hitze
- Professionelle Trockenreinigung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | königsblau | Material: | 65 % Polyester / 35 % Baumwolle | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Hersteller-Nr.: | 6400-026 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: -, 3er |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |