Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREIFF Herren Kochjacke mit verdeckten Druckknöpfen RF 5580-8000-010 Gr. 4XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREIFF Herren Kochjacke mit verdeckten Druckknöpfen RF 5580-8000-010 Gr. 4XL schwarz
GREIFF Herren Kochjacke mit verdeckten Druckknöpfen RF 5580-8000-010 Gr. 4XL schwarz
GREIFF Herren Kochjacke mit verdeckten Druckknöpfen RF 5580-8000-010 Gr. 4XL schwarz
GREIFF Herren Kochjacke mit verdeckten Druckknöpfen RF 5580-8000-010 Gr. 4XL schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1391551
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4035386505739
Suchbegriffe:
Herren-Kochjacke
Herrenkochjacke
Bäckerjacke
Koch-Hemd
GREIFF Kochjacke Herren RF Cuisine Basic 5580-8000

Ausführung:
  • Material: 65 % Polyester / 35% Baumwolle
  • Kochjacke mit verdeckten Druckknöpfen
  • Regular Fit
  • Armtasche
  • Lüftungslöcher
Pflegehinweis:
  • 95°C Normalwaschgang
  • Chlor- und Sauerstoffbleiche erlaubt in Farbe weiß / nicht bleichen in Farbe schwarz
  • Trocknen im Tumbler mit niedriger Hitze möglich
  • Bügeln mit mittlerer Hitze
  • Professionelle Trockenreinigung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Passform:
Regular Fit
Farbcode:
010
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Greiff
Größe:
4XL
Farbe:
schwarz
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Gewicht:
457
Form:
Kochjacken
Ausführung:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: Koch-Jacke, Kochhemd, Kochjacke, greiff kochjacke schwarz, herren kochjacke, bäckerjacken schwarz, GREIFF, Herren, mit, verdeckten, Druckknöpfen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 34,40*
€ 47,15*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 35,67*
€ 47,29*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.