Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Sicherheitshalbschuh AIRPOWER XR26 Ws 607208 S3 SRC DGUV Gr. 40 braun


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX Sicherheitshalbschuh AIRPOWER XR26 Ws 607208 S3 SRC DGUV Gr. 40 braun
HAIX Sicherheitshalbschuh AIRPOWER XR26 Ws 607208 S3 SRC DGUV Gr. 40 braun
HAIX Sicherheitshalbschuh AIRPOWER XR26 Ws 607208 S3 SRC DGUV Gr. 40 braun
HAIX Sicherheitshalbschuh AIRPOWER XR26 Ws 607208 S3 SRC DGUV Gr. 40 braun
Artikel-Nr.:
     5417B-p1664105
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     607208
EAN/GTIN:
     4044465370021
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Obermaterial: Nubukleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm2/h), 1,8 – 2,0 mm Innenfutter: GORE-TEX® Performance- 4-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen. Erhöhter Chemikalienschutz. Vliesbrandsohle: Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle. Einlage: Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. Durchtritthemmende Sohle: Flexible, leichte und durchtritthemmende metallische Sohleneinlage. Sohle: Gummi/PU Sohle mit robustem Straßen-/ Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht, sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte. Die Laufsohle ist hitze-, ölund benzinbeständig und nicht kreidend. HAIX® Composite Schutzkappe: Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen. HAIX® Climate System: Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge. HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden. HAIX® AS System: Das HAIX® Arch Support System unterstützt die natürliche Wölbung des Mittelfußes. Zehen und Ballen haben dadurch ausreichend Platz. Fußfehlstellungen wird wirksam vorgebeugt. Sonstiges: Hochwertige Leichtlaufschnürelemente, weicher Schaftabschuß, TPU-Überkappe."}
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
ESD:
nein
Internetfarbe:
braun
Hersteller:
HAIX
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
40
Farbe:
braun
Größe UK:
6.5
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Gewicht:
795 g
Material:
Leder
Ausführung:
Stiefel
Schutzkappe:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 119,71*
€ 154,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 119,75*
€ 155,04*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 154,46*
€ 183,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 147,66*
€ 175,72
pro Paar
ab 4 Paar
€ 147,24*
€ 175,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 141,66*
€ 168,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 131,13*
€ 156,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 119,71*
€ 142,45
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.