Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Einlage Soft - schwarz-gelb Gr. UK 6.5 / EU 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Haix Einlage Soft - schwarz-gelb Gr. UK 6.5 / EU 40
Haix Einlage Soft - schwarz-gelb Gr. UK 6.5 / EU 40
Haix Einlage Soft - schwarz-gelb Gr. UK 6.5 / EU 40
Artikel-Nr.:
     5417B-p1664151
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     901450
EAN/GTIN:
     4044465264900
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Die Einlegesohlen nehmen Schweiß schnell auf und sorgen dafür, dass der Fuß trocken bleibt. Sie sind einfach auszutauschen und bei 30°C waschbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz / gelb
Größe UK:
6.5
Hersteller-Nr.:
901450
Schutzkappe:
nein
ESD:
nein
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
HAIX
Größe:
40
Art:
Einlegesohle
Ausführung:
Schuhzubehör
Weitere Suchbegriffe: haix einlegesohle, einlegesohle, einlegesohle gr 40, Haix, Einlage, Soft, -, schwarz-gelb, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,13*
€ 13,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,80*
€ 12,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,01*
€ 11,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,57*
€ 11,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,32*
€ 11,09
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,35*
€ 8,75
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.