Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Einlage Xare - grau Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Haix Einlage Xare - grau Gr. 46
Haix Einlage Xare - grau Gr. 46
Haix Einlage Xare - grau Gr. 46
Artikel-Nr.:
     5417B-p1664242
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     901110
EAN/GTIN:
     4044465262746
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Die Einlegesohlen nehmen Schweiß schnell auf und sorgen dafür, dass der Fuß trocken bleibt. Sie sind einfach auszutauschen und bei 30°C waschbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Hersteller-Nr.:
901110
Schutzkappe:
nein
ESD:
nein
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
HAIX
Größe:
46
Art:
Einlegesohle
Ausführung:
Schuhzubehör
Weitere Suchbegriffe: einlegesohle, Haix, Einlage, Xare, -, grau, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,18*
€ 8,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,85*
€ 8,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,62*
€ 7,88
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,34*
€ 7,54
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,05*
€ 6,01
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.