Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Einlage Xare - grau Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Haix Einlage Xare - grau Gr. 47
Haix Einlage Xare - grau Gr. 47
Haix Einlage Xare - grau Gr. 47
Artikel-Nr.:
     5417B-p1664243
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     901110
EAN/GTIN:
     4044465262753
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Die Einlegesohlen nehmen Schweiß schnell auf und sorgen dafür, dass der Fuß trocken bleibt. Sie sind einfach auszutauschen und bei 30°C waschbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Hersteller-Nr.:
901110
Schutzkappe:
nein
ESD:
nein
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
HAIX
Größe:
47
Art:
Einlegesohle
Ausführung:
Schuhzubehör
Weitere Suchbegriffe: einlegesohle, Haix, Einlage, Xare, -, grau, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,92*
€ 9,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,09*
€ 8,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,78*
€ 8,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,56*
€ 7,81
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,05*
€ 6,01
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.