Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Einlegesohle CNX Safety medium Gr. UK 13.0 / EU 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Haix Einlegesohle CNX Safety medium Gr. UK 13.0 / EU 48
Haix Einlegesohle CNX Safety medium Gr. UK 13.0 / EU 48
Haix Einlegesohle CNX Safety medium Gr. UK 13.0 / EU 48
Artikel-Nr.:
     5417B-p1664266
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     901460
EAN/GTIN:
     4044465384431
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Die Einlegesohlen nehmen Schweiß schnell auf und sorgen dafür, dass der Fuß trocken bleibt. Sie sind einfach auszutauschen und bei 30°C waschbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe UK:
13.0
Hersteller-Nr.:
901460
Schutzkappe:
nein
ESD:
nein
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
HAIX
Größe:
48
Art:
Einlegesohle
Ausführung:
Schuhzubehör
Weitere Suchbegriffe: einlegesohle, Haix, CNX, Safety, medium, Gr.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,74*
€ 9,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,98*
€ 9,32*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,22*
€ 10,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,87*
€ 10,56
pro Paar
ab 3 Paar
€ 8,61*
€ 10,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,14*
€ 9,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,81*
€ 9,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,56*
€ 9,00
pro Paar
ab 25 Paar
€ 7,33*
€ 8,72
pro Paar
ab 100 Paar
€ 7,31*
€ 8,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,74*
€ 6,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.