Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Lasche Airpower X1 Gr. 12-14


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Haix Lasche Airpower X1 Gr. 12-14
Haix Lasche Airpower X1 Gr. 12-14
Haix Lasche Airpower X1 Gr. 12-14
Artikel-Nr.:
     5417B-p1664397
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     701035
EAN/GTIN:
     4044465262074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
flachsenkel
Austauschbare Ersatzlasche
Weitere Informationen:
Hersteller-Nr.:
701035
Schutzkappe:
nein
ESD:
nein
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
HAIX
Größe:
47,5-50
Farbe:
schwarz
Variante:
X1
Ausführung:
Schuhzubehör
Größe UK:
12-14
Weitere Suchbegriffe: Haix, Lasche, Airpower, X1, Gr., 12-14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,61*
€ 23,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,96*
€ 22,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,75*
€ 21,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,29*
€ 20,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,78*
€ 19,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,48*
€ 16,04
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.