Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Lasche Fire Flash/ -Classic m. Abdeckung Gr. 44-46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Haix Lasche Fire Flash/ -Classic m. Abdeckung Gr. 44-46
Haix Lasche Fire Flash/ -Classic m. Abdeckung Gr. 44-46
Haix Lasche Fire Flash/ -Classic m. Abdeckung Gr. 44-46
Artikel-Nr.:
     5417B-p1664413
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     701070
EAN/GTIN:
     4044465262197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Malteser-Reißverschlusslaschen
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
Austauschbare Ersatzlasche
Weitere Informationen:
Hersteller-Nr.:
701070
Schutzkappe:
nein
ESD:
nein
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
HAIX
Größe:
44-46
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Schuhzubehör
Weitere Suchbegriffe: schnürsenkel schwarz, flachsenkel, haix schnürsenkel, Haix, Lasche, Fire, Flash/, -Classic, m.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,97*
€ 29,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,89*
€ 29,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,65*
€ 28,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,97*
€ 27,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,44*
€ 26,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,06*
€ 21,49
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.