Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Lasche Fire Flash/ -Classic m. Abdeckung Gr. 47-50


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Haix Lasche Fire Flash/ -Classic m. Abdeckung Gr. 47-50
Haix Lasche Fire Flash/ -Classic m. Abdeckung Gr. 47-50
Haix Lasche Fire Flash/ -Classic m. Abdeckung Gr. 47-50
Artikel-Nr.:
     5417B-p1664414
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     701070
EAN/GTIN:
     4044465262203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
schnürsenkel schwarz
Austauschbare Ersatzlasche
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Hersteller-Nr.:
701070
Schutzkappe:
nein
ESD:
nein
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
HAIX
Größe:
47-50
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Schuhzubehör
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, haix schnürsenkel, Haix, Lasche, Fire, Flash/, -Classic, m.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,90*
€ 28,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,43*
€ 27,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,30*
€ 26,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,63*
€ 25,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,16*
€ 25,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,91*
€ 20,12
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.