Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Lasche Gamma mit Lederabdeckung Gr. 36-40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Haix Lasche Gamma mit Lederabdeckung Gr. 36-40
Haix Lasche Gamma mit Lederabdeckung Gr. 36-40
Haix Lasche Gamma mit Lederabdeckung Gr. 36-40
Artikel-Nr.:
     5417B-p1664415
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     701055
EAN/GTIN:
     4044465262135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Malteser-Reißverschlusslaschen
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
Austauschbare Ersatzlasche
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Hersteller-Nr.:
701055
Schutzkappe:
nein
ESD:
nein
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
HAIX
Größe:
36-40
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Schuhzubehör
Weitere Suchbegriffe: schnürsenkel schwarz, flachsenkel, haix schnürsenkel, Haix, Lasche, Gamma, mit, Lederabdeckung, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,93*
€ 28,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,59*
€ 28,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,36*
€ 26,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,84*
€ 25,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,26*
€ 25,30
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,93*
€ 20,15
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.