Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Rundsenkel BE low/mid Gr. 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haix Rundsenkel BE low/mid Gr. 125
Haix Rundsenkel BE low/mid Gr. 125
Haix Rundsenkel BE low/mid Gr. 125
Artikel-Nr.:
     5417B-p1664448
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     905044
EAN/GTIN:
     4044465336027
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
flachsenkel 125cm
Austauschbare Schnürsenkel
Weitere Informationen:
Hersteller-Nr.:
905044
Schutzkappe:
nein
ESD:
nein
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
HAIX
Farbe:
schwarz
Länge:
125 cm
Art:
Schnürsenkel
Ausführung:
Schuhzubehör
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, haix schnürsenkel, Haix, Rundsenkel, BE, low/mid, Gr., 125
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,90*
€ 8,03*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,11*
€ 8,13*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.