Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE 330007 Athletic 2.0 V GTX mid Gr. UK 9.0 / EU 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE 330007 Athletic 2.0 V GTX mid Gr. UK 9.0 / EU 43
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE 330007 Athletic 2.0 V GTX mid Gr. UK 9.0 / EU 43
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE 330007 Athletic 2.0 V GTX mid Gr. UK 9.0 / EU 43
Artikel-Nr.:
     5417B-p1664703
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     330007
EAN/GTIN:
     4044465330353
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Obermaterial: Veloursleder/Textil Kombination. Innenfutter: GORE-TEX® Extended- 3-lagiges GORETEX ® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für fl exiblen Wechseleinsatz im Innenund Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen. Einlage: Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. Laufsohle: Aus Gummi, öl-, benzin-, hitze- und kälteresistent gem. EN ISO 20347:2012, nicht kreidend. Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profi lgestaltung und den verwendeten Spezialgummi. Durable Sole: Gummimischung für lange Lebensdauer. Zwischensohle: Zwei-Komponenten-PU, leicht, dämpfend, stützend Pronation Support: Stützt die Ferse medial, verhindert das Einknicken. Stabilizer: Asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse. HAIX® Climate System: Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit über das Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss nach außen. Smart Lacing: Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche. Sonstiges: Geringes Gewicht, Anziehschlaufe, geschlossenes Schnürsystem, zusätzlicher Spitzenschutz, metallfrei, antistatisch"}
Weitere Informationen:
Größe UK:
9.0
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnellverschluss
Hersteller-Nr.:
330007
ESD:
nein
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
HAIX
Sicherheitsklasse:
O2
Größe:
43,5
Farbe:
schwarz
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Gewicht:
600 g
Material:
Leder / Textil
Ausführung:
Stiefel
Schutzkappe:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 112,67*
€ 144,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 112,17*
€ 145,36*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 131,92*
€ 162,31*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 144,77*
€ 172,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 137,85*
€ 164,04
pro Paar
ab 4 Paar
€ 137,44*
€ 163,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 135,13*
€ 160,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 118,70*
€ 141,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 112,67*
€ 134,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.