Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE 330008 Athletic 2.0 V GTX mid Gr. UK 5.0 / EU 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE 330008 Athletic 2.0 V GTX mid Gr. UK 5.0 / EU 38
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE 330008 Athletic 2.0 V GTX mid Gr. UK 5.0 / EU 38
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE 330008 Athletic 2.0 V GTX mid Gr. UK 5.0 / EU 38
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE 330008 Athletic 2.0 V GTX mid Gr. UK 5.0 / EU 38
Artikel-Nr.:
     5417B-p1664717
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     330008
EAN/GTIN:
     4044465330520
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Obermaterial: Veloursleder/Textil Kombination. Innenfutter: GORE-TEX® Extended- 3-lagiges GORETEX ® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für fl exiblen Wechseleinsatz im Innenund Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen. Einlage: Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. Laufsohle: Aus Gummi, öl-, benzin-, hitze- und kälteresistent gem. EN ISO 20347:2012, nicht kreidend Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profi lgestaltung und den verwendeten Spezialgummi. Durable Sole: Gummimischung für lange Lebensdauer. Zwischensohle: Zwei-Komponenten-PU, leicht, dämpfend, stützend Stabilizer: Asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse. HAIX® Climate System: Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit über das Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss nach außen. Smart Lacing: Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche. Sonstiges: Geringes Gewicht, Anziehschlaufe, geschlossenes Schnürsystem, zusätzlicher Spitzenschutz, metallfrei, antistatisch"}
Weitere Informationen:
Größe UK:
5.0
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnellverschluss
ESD:
nein
Internetfarbe:
beige
Hersteller:
HAIX
Sicherheitsklasse:
O2
Größe:
38
Farbe:
beige
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Gewicht:
600 g
Material:
Leder / Textil
Ausführung:
Stiefel
Schutzkappe:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 112,21*
€ 145,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 112,81*
€ 145,97*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,38*
€ 173,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,58*
€ 161,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.