Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Sicherheitsstiefel BLACK EAGLE Tactical 2.0 GTX high Gr. UK 13.0 / EU 48 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haix Sicherheitsstiefel BLACK EAGLE Tactical 2.0 GTX high Gr. UK 13.0 / EU 48 schwarz
Haix Sicherheitsstiefel BLACK EAGLE Tactical 2.0 GTX high Gr. UK 13.0 / EU 48 schwarz
Haix Sicherheitsstiefel BLACK EAGLE Tactical 2.0 GTX high Gr. UK 13.0 / EU 48 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1664961
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     340003
EAN/GTIN:
     4044465321573
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Obermaterial: Waterproof Leder (1,6 – 1,8 mm), hydrophobiert, atmungsaktiv Innenfutter: GORE-TEX® Extended- 3-lagiges GORETEX® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen. Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. Laufsohle: Aus Gummi, öl-, benzin-, hitze- und kälteresistent gem. EN ISO 20347:2012, nicht kreidend Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi. Durable Sole: Gummimischung für lange Lebensdauer Zwischensohle: Zwei-Komponenten-PU, leicht, dämpfend, stützend Pronation Support: Stützt die Ferse medial, verhindert das Einknicken. Stabilizer: Asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse. HAIX® 2-Zone Lacing: Zwei-Zonen-Schnürsystem ermöglicht eine separate Anpassung des Schuhes an den Fuß- und Schaftbereich. Sun Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet. Sonstiges: Geringes Gewicht, Schnürsenkeltasche, metallfrei, antistatisch"}
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Material:
Leder
Größe UK:
13.0
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Hersteller-Nr.:
340003
ESD:
nein
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
HAIX
Sicherheitsklasse:
O2
Farbe:
schwarz
Gewicht:
605 g
Schutzkappe:
Nein
Größe:
48,5
Ausführung:
Stiefel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 158,00*
€ 193,41*
6 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 154,11*
€ 194,50*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 153,31*
€ 199,53*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,41*
€ 230,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,66*
€ 226,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,02*
€ 226,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,12*
€ 213,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,22*
€ 197,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,00*
€ 188,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.