Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG 5-Finger-Schweißerhandschuhe WELDAS 10-1050 M, WIG/TIG aus Rind-Vollleder mit weißen Ziegen-Vollleder an den Fingerseiten, L=35 cm, Gr. 8,5 (1 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG 5-Finger-Schweißerhandschuhe WELDAS 10-1050 M, WIG/TIG aus Rind-Vollleder mit weißen Ziegen-Vollleder an den Fingerseiten, L=35 cm, Gr. 8,5 (1 P
ELMAG 5-Finger-Schweißerhandschuhe WELDAS 10-1050 M, WIG/TIG aus Rind-Vollleder mit weißen Ziegen-Vollleder an den Fingerseiten, L=35 cm, Gr. 8,5 (1 P
ELMAG 5-Finger-Schweißerhandschuhe WELDAS 10-1050 M, WIG/TIG aus Rind-Vollleder mit weißen Ziegen-Vollleder an den Fingerseiten, L=35 cm, Gr. 8,5 (1 P
Artikel-Nr.:
     5417B-p1665572
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     59147
EAN/GTIN:
     9004853591471
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
ELMAG 5-Finger-Schweißerhandschuhe WELDAS 10-1050 M WIG/TIG aus Rind-Vollleder mit weißen Ziegen-Vollleder an den Fingerseiten, Gr. 8,5 (1 Paar)
Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Hersteller-Nr.:
10-1050
Hersteller:
Weldas
Material:
Leder
Größe:
8,5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 30,80*
€ 41,81*
5 Tage
3
€ 6,90*
ab € 32,01*
€ 42,08*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 32,52*
€ 42,95*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 29,30*
€ 47,97*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.