Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hesse Kabelbinder Nylon natur 1330 x 9 mm a 100 Stk., SapiSelco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hesse Kabelbinder Nylon natur 1330 x 9 mm a 100 Stk., SapiSelco
Hesse Kabelbinder Nylon natur 1330 x 9 mm a 100 Stk., SapiSelco
Hesse Kabelbinder Nylon natur 1330 x 9 mm a 100 Stk., SapiSelco
Hesse Kabelbinder Nylon natur 1330 x 9 mm a 100 Stk., SapiSelco
Artikel-Nr.:
     5417B-p1668039
Hersteller:
     Hesse
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8014748302694
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder sapiselco
kabelbinder
Kabelbinder

• Aus halogenfreien Polyamid 6.6
• Überdurchschnittlich farbbeständig
• Hohe Flexibilität, auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig
• Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen
• Selbstlöschend entsprechend der Norm UL94 V2 POLYAMID, innerhalb von max. 30 Sekunden

Lieferung: Im Polybeutel.

Weitere Informationen:
Breite:
9
Farbe:
natur
Länge:
1330
Werkstoff:
Nylon
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
Inhalt:
100
Handelsmarke:
Hesse
Weitere Suchbegriffe: Hesse, Nylon, natur, 1330, x
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 5,90*
ab € 59,83*
€ 77,16*
1 Tag
10
€ 4,95*
ab € 59,99*
€ 77,33*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 61,89*
€ 79,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,45*
€ 80,48*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 55,60*
€ 81,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.