Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hesse Kabelbinder Nylon schwarz 280 x 3,5 mm a 100 Stk., SapiSelco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hesse Kabelbinder Nylon schwarz 280 x 3,5 mm a 100 Stk., SapiSelco
Hesse Kabelbinder Nylon schwarz 280 x 3,5 mm a 100 Stk., SapiSelco
Hesse Kabelbinder Nylon schwarz 280 x 3,5 mm a 100 Stk., SapiSelco
Hesse Kabelbinder Nylon schwarz 280 x 3,5 mm a 100 Stk., SapiSelco
Artikel-Nr.:
     5417B-p1668042
Hersteller:
     Hesse
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8014748300591
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder

• Aus halogenfreien Polyamid 6.6
• Überdurchschnittlich farbbeständig
• Hohe Flexibilität, auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig
• Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen
• Selbstlöschend entsprechend der Norm UL94 V2 POLYAMID, innerhalb von max. 30 Sekunden

Lieferung: Im Polybeutel.

Weitere Informationen:
Breite:
3,5
Farbe:
schwarz
Länge:
280
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
Inhalt:
100
Handelsmarke:
Hesse
Werkstoff:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Hesse, Nylon, schwarz, 280, x
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
285
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 2,68*
5 Tage
285
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,98*
€ 2,68*
1 Tag
285
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,01*
€ 2,73*
4 Tage
321
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,09*
€ 2,87*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,86*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 1,86* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.453
ab € 31,32*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.211
ab € 1,54*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.211
ab € 1,54*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.426
ab € 3,60*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.434
ab € 5,92*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.437
ab € 11,68*
Ähnlich
Sapiselco
105-200RP
ab € 22,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.