Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Platte SBR, ohne Einlage 2mm, 700x5000mmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Platte SBR, ohne Einlage 2mm, 700x5000mmm
Gummi-Platte SBR, ohne Einlage 2mm, 700x5000mmm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1669261
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4059862006527
EAN/GTIN:
     4059862006527
Suchbegriffe:
Bastel-Gummiplatte
Gummiplatte
NR-Platte
Platten (Halbzeuge)
Standard NR/SBR Gummi-Platten • Qualität für die einfache Anwendung • Bedingt beständig gegen: Säuren, Basen, Abrieb • Schlecht beständig gegen: Ozon, Witterung, Öl, Benzin • Materialhärte: 70° Shore A (± 5 Shore) • Dichte: ca. 1.50 g/cm³ • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +70 °C • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
5000
Material:
Gummi
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Grundpreis:
Ja
Breite:
700
Farbe:
ohne Einlage
Stärke:
2
Weitere Suchbegriffe: SBR-Platte, platten (halbzeuge), Gummi-Platte, SBR,, ohne, Einlage, 2mm,, 700x5000mmm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 44,31*
€ 59,15*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 44,50*
€ 59,19*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 43,12*
€ 59,29*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 46,20*
€ 64,54*
1 Tag
6
€ 4,95*
ab € 50,57*
€ 67,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 8,624* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.