| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1672356 Herst.-Nr.: 4027923000197 EAN/GTIN: 4027923000197 |
| |
|
| | |
| Schmutzwasser-Tauchpumpe STPN • Entsorgung von Schmutzwasser • Trockenlegung von Kellern und Garagen • Entleerung von Pumpenschächten und Behältern für Sickerwasser und Regenwasser • Entsorgung von Grauwasser aus Waschmaschinen, Spülmaschinen und Duschen • Serienmäßiger Rückflussverhinderer • Dauerbetriebsfest auch im teilüberspülten Zustand • Mit Schwimmerschalter • Integrierter Thermoschutzschalter • Pumpengehäuse, Außengehäuse und Saugkorb aus Edelstahl • Pumpenwelle aus Edelstahl • Laufrad aus Edelstahl Lieferung: Pumpe, 10-m-Netzkabel mit Schuko-Stecker, Schwimmerschalter. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen | Grundpreis: | Nein | max. Druck: | 0,85 | Druckanschluss: | 1 1/2 | Hersteller: | NOWAX | Spannung: | 230 | max. Förderhöhe: | 8,5 | Gewicht: | 10,2 kg | max. Fördermenge: | 14000 l | Leistungsaufnahme: | 1000 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmutzwassertauchpumpe, Tauchmotorpumpe, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, schukostecker ip68, pumpen für schmutzwasser, tauchpumpen schmutzwasser, NOWAX, Edelstahl, STPN, 1200 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,11* | € 322,56* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 274,97* | € 322,78* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 292,39* | € 341,95* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 291,72* | € 346,33* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 301,43* | € 352,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|