Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 2 gelb 350/300x200x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 2 gelb 350/300x200x150 mm
LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 2 gelb 350/300x200x150 mm
LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 2 gelb 350/300x200x150 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1672963
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031022004147
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten LK 2 • Material: hochschlagfestes Polystyrol • Stapelbar • Maßangaben sind Cirka-Angaben
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller:
LA-KA-PE
Höhe:
150
Gesamtlänge:
350
Breite:
200
Farbe:
gelb
Länge:
350/300
Werkstoff:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtbox, LA-KA-PE, LK, 2, gelb, 350/300x200x150
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
127
10
Frei Haus
ab € 5,87*
€ 7,75*
2 Tage
127
1
€ 6,90*
ab € 5,87*
€ 9,00*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,11*
€ 9,36*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,63*
€ 9,58*
1 Tag
127
1
€ 7,90*
ab € 6,60*
€ 10,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.