Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Regalkasten B186xT500xH83 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE Regalkasten B186xT500xH83 mm, blau
LA-KA-PE Regalkasten B186xT500xH83 mm, blau
LA-KA-PE Regalkasten B186xT500xH83 mm, blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1673034
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031022009128
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten RK 500/186 • Material: hochschlagfestes Polystyrol • Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen • Durch Trennwände unterteilbar in 6 Felder Lieferung: Trennwände nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Material:
Polystyrol
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller:
LA-KA-PE
Höhe:
83 mm
Breite:
186 mm
Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten, LA-KA-PE, B186xT500xH83, mm,, blau
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
156
8
€ 4,95*
ab € 4,49*
€ 6,37*
2 Tage
156
20
Frei Haus
ab € 5,52*
€ 7,01*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,98*
€ 8,65*
2 Tage
156
1
€ 6,90*
ab € 5,59*
€ 8,68*
7 Tage
157
8
€ 4,30*
ab € 6,07*
€ 8,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB SPERRE-25
ab € 0,6964*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163398943
ab € 3,23*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163398905
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.