Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Transport-Stapelkasten B600xT400xH145 mm, blau, geschlossen ohne Griffloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE Transport-Stapelkasten B600xT400xH145 mm, blau, geschlossen ohne Griffloch
LA-KA-PE Transport-Stapelkasten B600xT400xH145 mm, blau, geschlossen ohne Griffloch
LA-KA-PE Transport-Stapelkasten B600xT400xH145 mm, blau, geschlossen ohne Griffloch
Artikel-Nr.:
     5417B-p1673114
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031022015518
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Transportkasten TK 600/145-0, Wände und Boden geschlossen • Material: Polypropylen • Lebensmittel-geeignet, entspricht den Lebensmittelgesetzen • Kastengrößen auf Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt • Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen • Ohne Grifflochung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Tragfähigkeit:
45
Hersteller:
LA-KA-PE
Farbe:
blau
Werkstoff:
PP
Traglast:
45 kg
Material:
PP
Höhe:
145 mm
Breite:
400 mm
Länge:
600 mm
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
8
Frei Haus
ab € 8,61*
€ 11,62*
4 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 8,42*
€ 11,93*
2 Tage
31
1
€ 5,59*
ab € 8,59*
€ 11,98*
2 Tage
43
1
€ 5,45*
ab € 8,57*
€ 12,04*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,05*
€ 16,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837566
ab € 6,75*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TK/D600
ab € 21,68*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07960 00 00
ab € 1,50*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837603
ab € 1,75*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837610
ab € 1,12*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 68,98*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 40/5
ab € 28,50*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 60/5
ab € 34,50*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 59,83*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 62,67*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27914 00 00
ab € 83,17*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816340684
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.