Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Stapelkasten rot 200x150x120 mm, geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE Stapelkasten rot 200x150x120 mm, geschlossen
LA-KA-PE Stapelkasten rot 200x150x120 mm, geschlossen
LA-KA-PE Stapelkasten rot 200x150x120 mm, geschlossen
Artikel-Nr.:
     5417B-p1673183
Herst.-Nr.:
     07912 02 01
EAN/GTIN:
     4031022065537
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Transportkasten TK 200/120-0, Wände und Boden geschlossen • Material: Polypropylen • Lebensmittel-geeignet, entspricht den Lebensmittelgesetzen • Kastengrößen auf Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt • Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen • Ohne Grifflochung
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Tragfähigkeit:
25
Hersteller:
LA-KA-PE
Farbe:
rot
Traglast:
25 kg
Material:
PP
Höhe:
120 mm
Breite:
150 mm
Länge:
200 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
20
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 5,07*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,34*
€ 6,30*
3 Tage
31
1
€ 6,90*
ab € 3,93*
€ 6,34*
6 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 3,94*
€ 6,36*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,12*
€ 6,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.