Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Verschlussdeckel schwarz für Kastenmaß, B600xT400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE Verschlussdeckel schwarz für Kastenmaß, B600xT400 mm
LA-KA-PE Verschlussdeckel schwarz für Kastenmaß, B600xT400 mm
LA-KA-PE Verschlussdeckel schwarz für Kastenmaß, B600xT400 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1673188
Herst.-Nr.:
     78300000
EAN/GTIN:
     4031022020284
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
deckel stapelbehälter
Verschlussdeckel Serie TK/D, schwarz • Material: Polypropylen • Mit Stapelrand und Verschlussklipsen • Zum Einsetzen in die Kästen • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller:
LA-KA-PE
Farbe:
schwarz
Breite:
400 mm
Länge:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: LA-KA-PE, Verschlussdeckel, schwarz, für, Kastenmaß,, B600xT400
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
349
10
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 8,94*
3 Tage
349
1
€ 6,90*
ab € 7,37*
€ 11,00*
3 Tage
293
1
€ 4,79*
ab € 7,38*
€ 11,02*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,87*
€ 11,19*
7 Tage
350
1
€ 4,95*
ab € 7,58*
€ 11,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.