Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Kohlenmonoxidmelder 7DCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gloria Kohlenmonoxidmelder 7DCO
Gloria Kohlenmonoxidmelder 7DCO
Gloria Kohlenmonoxidmelder 7DCO
Artikel-Nr.:
     5417B-p1673324
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     0047871270415
EAN/GTIN:
     0047871270415
Suchbegriffe:
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
co melder
Kohlenmonoxidmelder 7DCO

• Kunststoff, weiß
• Digitalanzeige
• LED-Anzeige, Grün = Betriebsbereitschaft, Rot = Alarmzustand
• Funktionstaste für Test/Reset und Spitzenwertanzeige
• Sensor Lebensdauer ca. 10 Jahre
• Batterie wechselbar
• BSI-zertifiziert nach EN52091 Teil 1 und Teil 2
• Kontinuierliche Überwachung der CO-Konzentration

Lieferung: Inklusive 3 x AA-Alkali-Batterien.

Hinweis: Der CO-Melder ersetzt keinen Rauchmelder!

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller:
Gloria
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Ausführung:
Rauchwarnmelder
Gewicht:
120 g
Höhe:
71 mm
Breite:
40 mm
Länge:
116 mm
Weitere Suchbegriffe: Gloria, 7DCO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 31,00*
€ 41,51*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,02*
€ 47,94*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.