Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Einsatzkasten rot, B54xT40xH54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE Einsatzkasten rot, B54xT40xH54 mm
LA-KA-PE Einsatzkasten rot, B54xT40xH54 mm
LA-KA-PE Einsatzkasten rot, B54xT40xH54 mm
LA-KA-PE Einsatzkasten rot, B54xT40xH54 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1673518
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031022025784
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
la-ka-pe einsatzkasten
einsatz kasten
Einsatzkasten E 54/3 • Aus hochschlagfestem Polystyrol • Für die übersichtliche Lagerung von Kleinteilen • Geeignet für Schubladen, Schränke und Sortimentskästen
Weitere Informationen:
Länge:
53
Material:
Polystyrol
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Farbe:
rot
Breite:
400 mm
Höhe:
540 mm
Tiefe:
53 mm
Weitere Suchbegriffe: einsatz- kasten rot, LA-KA-PE, rot,, B54xT40xH54, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.