| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1673522 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031022026040 |
| |
|
| | |
| Einsatzkasten E 63/1 bis 63/4 • Aus hochschlagfestem Polystyrol • Für die übersichtliche Lagerung von Kleinteilen • Geeignet für Schubladen, Schränke und Sortimentskästen Weitere Informationen: | | Länge: | 54 | Material: | Polystyrol | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Farbe: | rot | Breite: | 540 mm | Höhe: | 63 mm | Tiefe: | 54 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,321* | € 0,4315* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,31* | € 0,60* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 5,45* | ab € 0,32* | € 0,62* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,33* | € 0,68* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,59* | € 1,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|