Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Batterieladegerät 12-14,4 V, 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Batterieladegerät 12-14,4 V, 3 A
Bahco Batterieladegerät 12-14,4 V, 3 A
Bahco Batterieladegerät 12-14,4 V, 3 A
Bahco Batterieladegerät 12-14,4 V, 3 A
Bahco Batterieladegerät 12-14,4 V, 3 A
Bahco Batterieladegerät 12-14,4 V, 3 A
Bahco Batterieladegerät 12-14,4 V, 3 A
Artikel-Nr.:
     5417B-p1673670
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150389742
Suchbegriffe:
Bahco
Batterieladegerät
12-14,4 V,
3 A
  • Das Ladegerät arbeitet mit zwei Spannungen und ist deshalb geeignet für alle Akkupacks von Bahco mit 12 oder 14,4 V
  • Laden auf 100% dauert ca. 40 Minuten
  • Die Ladezeit ist abhängig vom Ladezustand des Akkus, der Ladeumgebung, der Umgebungstemperatur und dem Alter des Akkus
  • Das intelligente Ladegerät von BAHCO schützt den Akku vor Überspannung, Überladung und Überhitzung
  • Eine geeignete Ladeumgebung ist trocken, vor Staub geschützt, gut durchlüftet mit einer Raumtemperatur zwischen +10 und +25 °C
  • Das Ladegerät stoppt den Ladevorgang bei vollgeladenem Akku automatisch
  • Das Gerät wechselt bei vollgeladenem Akku in den Ruhemodus und lädt nicht weiter
  • Die LEDs auf der Hauptplatine des Ladegeräts zeigen den Ladezustand des Akkus an
  • Niemals defekte oder beschädigte Akkus aufladen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bahco
Ausführung:
Batterie-Ladegerät
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Max. Nennspannung:
220
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 56,02*
€ 74,03*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 57,49*
€ 74,44*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.