Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1673671 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150389735 |
| |
|
| | |
| - Lithium-Ionen-Akkus bieten ein besseres Energie-Gewicht-Verhältnis als NiMh- oder andere Arten von Lithium-Akkus
- Die 18-V-Batterie ist nur für die 18-V-Geräte von BAHCO geeignet
- Integrierte LED-Batterieladestandsanzeige
- Lädt mit dem Ladegerät BCL33C1 in maximal 125 Minuten auf 80 %, mit dem Ladegerät BCL33C2 in maximal 85 Minuten
- Die Ladezeit ist abhängig von der Ladekapazität der Batterie, der Ladeumgebung und dem Alter der Batterie
- Verfügbare Ladegräte: Standardmodell-Referenz BCL33C1 oder Schnelllademodell-Referenz BCL33C2
- Stets konstanter Ladestrom (Vorteil gegenüber anderen Batterietypen)
- Sicherheits-Kurzschlussschutz an der Batterie zum Schutz der Zelle
- Ein Überladeschutz verhindert eine Beschädigung der Batteriezelle und erhöht deren Lebensdauer
- Das Batteriehaltesystem verhindert ein unbeabsichtigtes Abfallen
- Die Ladesysteme von BAHCO schützen die Batterie vor Überspannung, Überladung und Überhitzung
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bahco | Auswertungsgruppe: | Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen | Akkubeschaffenheit: | Li-Ion | Gewicht: | 700 g | Akkukapazität: | 2 Ah | Akkuspannung: | 18 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 131,03* | € 162,18* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 130,89* | € 162,25* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,31* | € 163,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|