Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Schnittschutzhandschuh Hyflex 11-727, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell Schnittschutzhandschuh Hyflex 11-727, Gr. 8
Ansell Schnittschutzhandschuh Hyflex 11-727, Gr. 8
Ansell Schnittschutzhandschuh Hyflex 11-727, Gr. 8
Ansell Schnittschutzhandschuh Hyflex 11-727, Gr. 8
Ansell Schnittschutzhandschuh Hyflex 11-727, Gr. 8
Ansell Schnittschutzhandschuh Hyflex 11-727, Gr. 8
Artikel-Nr.:
     5417B-p1673690
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-727/8
EAN/GTIN:
     4057223677089
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell Schnittschutzhandschuh Hyflex 11-727

Ausführung:
  • EN-Abriebschutzstufe 4 / ANSI-Abriebfestigkeit Stufe 6
  • leichtes Gewebe und eine anatomische Passform 
  • Exzellente Tastsensibilität an den Fingerspitzen 
  • herausragender Tragekomfort
  • Länge: 195-276 mm
Material:
HPPE, Nylon, Spandex

Weitere Informationen:
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 4
Schnittschutz ISO 13997:
Stufe B
Schnittschutzklasse:
3
PSA-Kategorie:
Kat. II
Grundpreis:
Nein
Durchstichfestigkeit:
Stufe 2
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Ansell
Größe:
8
Länge:
195-276 mm
Normen:
EN 388, EN 420
Schutz:
EN 388: 4342B / 4342
Schnittschutz EN 388:
Stufe 3
Abriebfestigkeit:
Stufe 4
Material:
Textil
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
168
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 6,41*
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,90*
ab € 5,04*
€ 6,42*
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,87*
€ 6,49*
4 Tage
352
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,36*
€ 6,51*
Lager 5417
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 6,16*
€ 7,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 7,65*
€ 9,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paar
ab 24 Paar
€ 7,31*
€ 8,70
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,01*
€ 8,34
pro Paar
ab 300 Paar
€ 6,85*
€ 8,15
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 6,81*
€ 8,10
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 6,16*
€ 7,33
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 91,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11727100
ab € 4,85*
Ähnlich
Ansell
11727110
ab € 4,87*
Ähnlich
Ansell
11727050
ab € 4,89*
Ähnlich
Ansell
11727060
ab € 4,94*
Ähnlich
Ansell
11727070
ab € 4,84*
Ähnlich
Ansell
11727090
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.