| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1675340 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4035386185719 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GREIFF Damen Latzschürze Light Blue Denim 70x65 cm 44118
Ausführung: - Material: 98 % Baumwolle / 2 % Elastan
- 310 g/m²
- Breite/Länge: 70 / 65 cm
- aufgesetzte Taschen
- verstellbares Halsband
Pflegehinweis: - 60°C Normalwaschgang
- nicht bleichen
- nicht im Tumbler trocknen
- Bügeln mit mittlerer Hitze
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | light blue Denim | Material: | 98% Baumwolle / 2% Elasthan | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Waschanleitung: | 60°C Normalwaschgang | Größe: | 70x65 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, Flammschutz-Schürze, Flammschutzschürze, Hitzeschutz-Schürze, Hitzeschutzschürze, Latz-Schürze, Latzschürze, arbeitsschürze jeans, arbeitsschürze, latzschürze blau, GREIFF, Damen, Light, Blue, Denim |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |