Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Ringmaulschlüssel DIN3113A 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Ringmaulschlüssel DIN3113A 13 mm
Forum Ringmaulschlüssel DIN3113A 13 mm
Forum Ringmaulschlüssel DIN3113A 13 mm
Forum Ringmaulschlüssel DIN3113A 13 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1675346
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784962483
EAN/GTIN:
     4317784962483
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ring-Maulschlüssel

• Matt verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Geschmiedet
• Maul- und Ringstellung 15° abgewinkelt
• Griffiger, ovaler Schaft
• DIN 3113 A, ISO 7738
• Ringseite sehr dünnwandig und exakt geschliffen, dadurch auch für verrundete Schrauben und Muttern sowie sehr beengte Arbeitsumgebungen geeignet

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Oberflächenausführung:
matt verchromt
Hersteller:
Forum
Winkel:
15°
Schlüsselweite:
13
Gesamtlänge:
175
Norm:
DIN 3113 A / ISO 7738
Ausführung:
Ringmaulschlüssel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,48*
€ 2,22*
7 Tage
1088
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 2,23*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,11*
€ 2,45*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.