Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PZ3x 90 mm zähhart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PZ3x 90 mm zähhart
Forum Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PZ3x 90 mm zähhart
Forum Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PZ3x 90 mm zähhart
Forum Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PZ3x 90 mm zähhart
Artikel-Nr.:
     5417B-p1675426
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784965422
EAN/GTIN:
     4317784965422
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ

• DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
• Zähhart
• Für den universellen Einsatz

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidrive
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
3
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Klingenlänge:
90
Hersteller:
Forum
Ausführung:
Bit
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, bit pz 3, bit (pozidriv), Forum, Bit, 1/4", DIN3126, E6,3, PZ3x
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
94
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 3,16*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,51*
€ 3,17*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.