Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum SDS-plus-Bohrer 4Schn. 10 x 310/250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum SDS-plus-Bohrer 4Schn. 10 x 310/250mm
Forum SDS-plus-Bohrer 4Schn. 10 x 310/250mm
Forum SDS-plus-Bohrer 4Schn. 10 x 310/250mm
Forum SDS-plus-Bohrer 4Schn. 10 x 310/250mm
Forum SDS-plus-Bohrer 4Schn. 10 x 310/250mm
Forum SDS-plus-Bohrer 4Schn. 10 x 310/250mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1675545
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784967341
EAN/GTIN:
     4317784967341
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
sds-plus hammerbohrer durchmesser 1...
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer

• 4-Schneiden-Geometrie
• Vibrationsoptimiertes Bohrverhalten
• Wechsel-Wendel für hohen Bohrmehltransport
• Speziell gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb
• Für Beton, Mauerwerk, Naturstein, Fliesen, Marmor, Klinker

Hinweis: Bei langen Bohrern mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl der Schneiden:
4
Bohrhammerfest:
ja
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V.:
ja
Zentrierspitze:
nein
Hersteller:
Forum
Schaft:
SDS-plus
Gesamtlänge:
310
Arbeitslänge:
250
Durchmesser:
10
Weitere Suchbegriffe: Forum, SDS-plus-Bohrer, 4Schn., 10, x, 310/250mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
31
€ 4,95*
ab € 8,38*
€ 12,12*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,31*
€ 16,89*
€ 5,95*
ab € 11,87*
€ 16,97*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.