Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum SDS-plus-Bohrer 4Schn. 14 x 600/550mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum SDS-plus-Bohrer 4Schn. 14 x 600/550mm
Forum SDS-plus-Bohrer 4Schn. 14 x 600/550mm
Forum SDS-plus-Bohrer 4Schn. 14 x 600/550mm
Forum SDS-plus-Bohrer 4Schn. 14 x 600/550mm
Forum SDS-plus-Bohrer 4Schn. 14 x 600/550mm
Forum SDS-plus-Bohrer 4Schn. 14 x 600/550mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1675558
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784967471
EAN/GTIN:
     4317784967471
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer

• 4-Schneiden-Geometrie
• Vibrationsoptimiertes Bohrverhalten
• Wechsel-Wendel für hohen Bohrmehltransport
• Speziell gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb
• Für Beton, Mauerwerk, Naturstein, Fliesen, Marmor, Klinker

Hinweis: Bei langen Bohrern mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
550
Durchmesser:
14
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl der Schneiden:
4
Bohrhammerfest:
ja
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V.:
ja
Zentrierspitze:
nein
Hersteller:
Forum
Schaft:
SDS-plus
Gesamtlänge:
600
Weitere Suchbegriffe: Forum, SDS-plus-Bohrer, 4Schn., 14, x, 600/550mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 27,64*
€ 38,26*
9 Tage
4
€ 4,95*
ab € 28,89*
€ 38,44*
€ 5,95*
ab € 42,21*
€ 55,66*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 42,69*
€ 59,75*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.