Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Hammerbohrer SDS-max 4Schneider8 x 340/200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Hammerbohrer SDS-max 4Schneider8 x 340/200 mm
Forum Hammerbohrer SDS-max 4Schneider8 x 340/200 mm
Forum Hammerbohrer SDS-max 4Schneider8 x 340/200 mm
Forum Hammerbohrer SDS-max 4Schneider8 x 340/200 mm
Forum Hammerbohrer SDS-max 4Schneider8 x 340/200 mm
Forum Hammerbohrer SDS-max 4Schneider8 x 340/200 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1675566
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784966702
EAN/GTIN:
     4317784966702
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
SDS-max-Hammerbohrer

• 4-Schneiden-Geometrie
• Speziell gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb
• Hohe Bohrgeschwindigkeit und präzises Anbohrverhalten
• Breite Wendelform für guten Bohrfortschritt
• Für Beton, Stein und Mauerwerk

Hinweis: Bei langen Bohrern mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl der Schneiden:
4
Hersteller:
Forum
Schaft:
SDS-max
Gesamtlänge:
340
Arbeitslänge:
200
Durchmesser:
8
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds max 8 mm, hammerbohrer sds max, hammerbohrer, Forum, SDS-max, 4Schneider8, x, 340/200
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 30,89*
€ 43,21*
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 32,16*
€ 43,40*
€ 5,95*
ab € 46,41*
€ 61,77*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 46,36*
€ 65,93*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.