Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider20 x 1320/1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider20 x 1320/1200mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider20 x 1320/1200mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider20 x 1320/1200mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider20 x 1320/1200mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider20 x 1320/1200mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider20 x 1320/1200mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1675579
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784966832
EAN/GTIN:
     4317784966832
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
SDS-max-Hammerbohrer

• 4-Schneiden-Geometrie
• Speziell gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb
• Hohe Bohrgeschwindigkeit und präzises Anbohrverhalten
• Breite Wendelform für guten Bohrfortschritt
• Für Beton, Stein und Mauerwerk

Hinweis: Bei langen Bohrern mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
1200
Durchmesser:
20
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl der Schneiden:
4
Hersteller:
Forum
Schaft:
SDS-max
Gesamtlänge:
1320
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds max, hammerbohrer, betonbohrer 20 mm, Forum, SDS-max-Bohrer, 4Schneider20, x, 1320/1200mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 135,93*
€ 175,36*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 140,50*
€ 181,32*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 149,10*
€ 182,77*
€ 5,95*
ab € 160,35*
€ 194,45*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,36*
€ 208,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,35*
€ 205,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,01*
€ 204,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,11*
€ 195,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,42*
€ 173,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,93*
€ 161,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.